Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X9.60X87.00-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.60X9.60X87.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193732
Producator:RZ-130AI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9.6 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime87 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.60X9.60X87.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X9.60X87.00-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 121.7 N, tolerance Fn (Fntol): 10.94 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 36 mm, eyelet height (Lh): 5.5 mm, inner preload force (F0): 9.511 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19 g
Diametrul exterior9.6 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime87 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere