Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X12.00X33.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.80X12.00X33.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195168
Producator:RZ-130LX



Detalii produs : 1.80X12.00X33.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X12.00X33.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 137 N, tolerance Fn (Fntol): 15.42 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 17 mm, eyelet height (Lh): 6.92 mm, inner preload (F0): 11 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 33.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
