Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X36.00X296.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X36.00X296.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201233
Producator:RZ-191X



Detalii produs : 4.00X36.00X296.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X36.00X296.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 443.6 N, tolerance Fn (Fntol): 23.83 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 45 mm, eyelet height (Lh): 22.5 mm, inner preload force (F0): 27.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 637 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 296 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
