Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X22.00X170.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X22.00X170.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198543
Producator:RZ-136DI



Detalii produs : 2.00X22.00X170.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X170.00-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 103.4 N, tolerance Fn (Fntol): 5.63 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 54 mm, eyelet height (Lh): 14.5 mm, internal preload force (F0): 7.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
