Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X18.00X104.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X18.00X104.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196255
Producator:RZ-141X



Detalii produs : 2.00X18.00X104.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X18.00X104.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 125.1 N, tolerance fn (Fntol): 7.56 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 36 mm, Height (LH): 11.25 mm, internal preload (F0): 9.441 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 104 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
