Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X122.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X12.00X122.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198034
Producator:RZ-147BX



Detalii produs : 2.00X12.00X122.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X122.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 181.5 N, tolerance Fn (Fntol): 15.73 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, eyelet height (Lh): 6.25 mm, inner preload force (F0): 15.7 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 122 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
