Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X170.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X12.00X170.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199560
Producator:RZ-147EI



Detalii produs : 2.00X12.00X170.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X170.00-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 181.5 N, tolerance Fn (Fntol): 15.22 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 47 mm, eyelet height (Lh): 6.5 mm, internal preload force (F0): 15.7 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 62 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
