Arc de tracțiune Gutekunst 2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195451
Producator:RZ-147K-01I



Detalii produs : 2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X20.00X90.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 147.2 N, tolerance Fn (Fntol): 9.26 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 31 mm, eyelet height (Lh): 13 mm, inner preload force (F0): 11.7 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 90.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
