Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X15.00X118.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X15.00X118.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201699
Producator:RZ-162I



Detalii produs : 2.50X15.00X118.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X15.00X118.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 269,8 N, tolerance Fn (Fntol): 24.19 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 34 mm, eyelet height (Lh): 8.37 mm, inner preload force (F0): 23.5 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 118 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
