Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X8.00X102.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X8.00X102.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199282
Producator:RZ-115W-26I



Detalii produs : 1.50X8.00X102.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X8.00X102.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 119.8 N, tolerance Fn (Fntol): 12.52 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 4.37 mm, internal preload force (F0): 11.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 102 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
