Referințe
Gutekunst:1.40X7.00X30.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d615134
Producator:RZ-115SX



Detalii produs : 1.40X7.00X30.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.40X7.00X30.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 111.3 N, tolerance Fn (Fntol): 17.06 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, Ösensttol: 21 mm, eyelet height (Lh): 3.52 mm, inner preload force (F0): 14.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 30.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
