Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X40.00X218.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X40.00X218.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194750
Producator:RZ-162U-05X



Detalii produs : 3.00X40.00X218.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X40.00X218.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 176.9 N, tolerance fn (Fntol): 10.14 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 54 mm, Height (LH): 26.87 mm, internal preload (F0): 9.2 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 362 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 218 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
