Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X18.00X183.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X18.00X183.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201866
Producator:RZ-162U-44I



Detalii produs : 3.00X18.00X183.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X18.00X183.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 373.9 N, tolerance Fn (Fntol): 31.53 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 39 mm, eyelet height (Lh): 10 mm, inner preload force (F0): 35 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 147 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 183.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
