Referințe
Gutekunst:0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z
Rubix:d1198160
Producator:Z-024BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.1 mm |
Detalii produs : 0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.82X21.10-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 5.171 N, tolerance Fn (Fntol): 0.32 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, height (Lh): 1.79 mm, internal preload (F0): 0.311 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere