Referințe
Gutekunst:7.00X70.00X530.00-270GRAD-Z
Rubix:d1194890
Producator:Z-342X
Detalii produs : 7.00X70.00X530.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X70.00X530.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1287 N, tolerance Fn (Fntol): 57.67 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 45.37 mm, internal preload (F0): 95 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 530 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


