Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X23.20X110.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X23.20X110.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196828
Producator:RZ-173X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 110 mm |
Detalii produs : 3.20X23.20X110.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X23.20X110.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 356.7 N, tolerance FN (Fntol): 26.83 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 27 mm, eyelet height (LH): 13.8 mm, inner preload force (F0): 24.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere