Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X19.20X151.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X19.20X151.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195314
Producator:RZ-177I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 19.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 151 mm |
Detalii produs : 3.20X19.20X151.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X19.20X151.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 422.9 N, tolerance Fn (Fntol): 36.98 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, eyelet height (Lh): 10.7 mm, inner preload force (F0): 36.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 133 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 151 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere