Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196933
Producator:RZ-177RI



Detalii produs : 3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X18.00X78.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 617.1 N, tolerance Fn (Fntol): 86.25 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (Lh): 9.55 mm, internal preload force (F0): 57.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 78.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
