Referințe
Gutekunst:0.25X5.00X18.20-270GRAD-Z
Rubix:d1197334
Producator:Z-006HX



Detalii produs : 0.25X5.00X18.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X5.00X18.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1.461 N, tolerance Fn (Fntol): 0.12 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 71 mm, height (Lh): 3.63 mm, internal preload (F0): 0.031 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 18.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
