Referințe
Gutekunst:0.25X2.75X6.80-270GRAD-Z
Rubix:d1199962
Producator:Z-010X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
Detalii produs : 0.25X2.75X6.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.75X6.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 2.611 N, tolerance Fn (Fntol): 0.22 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 1.8 mm, internal preload force (F0): 0.18 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 6.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere