Referințe
Gutekunst:0.32X3.52X21.90-180GRAD-Z
Rubix:d1194636
Producator:Z-021BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.9 mm |
Detalii produs : 0.32X3.52X21.90-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X3.52X21.90-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 4.191 N, tolerance Fn (Fntol): 0.25 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, height (Lh): 2.39 mm, internal preload (F0): 0.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 21.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere