Referințe
Gutekunst:0.36X2.50X12.20-270GRAD-Z
Rubix:d1198247
Producator:Z-024ABX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 12.2 mm |
Detalii produs : 0.36X2.50X12.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X2.50X12.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 8.051 N, tolerance Fn (Fntol): 0.7 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 27 mm, height (Lh): 1.46 mm, internal preload (F0): 0.791 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 12.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere