Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X59.20-180GRAD-Z
Rubix:d1194811
Producator:Z-075CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 59.2 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X59.20-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X59.20-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 28.55 N, tolerance Fn (Fntol): 1.57 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 45 mm, height (Lh): 4.6 mm, internal preload (F0): 2.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 59.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere