Arc de tracțiune Gutekunst 0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z
Rubix:d1198809
Producator:Z-024AKX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior7 mm
Diametrul firului0.4 mm
Lungime34.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X7.00X34.30-270GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 4.061 N, tolerance Fn (Fntol): 0.28 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 73 mm, eyelet height (Lh): 5 mm, internal preload force (F0): 0.161 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior7 mm
Diametrul firului0.4 mm
Lungime34.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere