Referințe
Gutekunst:0.32X2.20X4.70-180GRAD-Z
Rubix:d1194866
Producator:Z-024FI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 4.7 mm |
Detalii produs : 0.32X2.20X4.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.20X4.70-180GRAD-Z
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 6.491 N, tolerance FN (Fntol): 0.97 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 13 mm, eyelet height (LH): 1.31 mm, inner preload force (F0): 0.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 4.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere