Referințe
Gutekunst:0.40X4.40X31.00-270GRAD-Z
Rubix:d1198218
Producator:Z-030CX



Detalii produs : 0.40X4.40X31.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X31.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 6.381 N, tolerance Fn (Fntol): 0.36 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 2.95 mm, internal preload (F0): 0.341 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
