Referințe
Gutekunst:0.40X4.40X22.10-270GRAD-Z
Rubix:d1195539
Producator:Z-030X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 22.1 mm |
Detalii produs : 0.40X4.40X22.10-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X22.10-270GRAD-Z
tension spring, maximum spring force (Fn): 6.381 N, tolerance Fn (Fntol): 0.38 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (Lh): 2.9 mm, internal preload force (F0): 0.341 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 22.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere