Referințe
Gutekunst:0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z
Rubix:d1200491
Producator:Z-033AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
Detalii produs : 0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X3.60X23.70-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 7.721 N, tolerance Fn (Fntol): 0.47 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 39 mm, height (Lh): 2.35 mm, internal preload (F0): 0.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere