Referințe
Gutekunst:0.50X3.00X23.70-270GRAD-Z
Rubix:d1196786
Producator:Z-051X



Detalii produs : 0.50X3.00X23.70-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.00X23.70-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 16.93 N, tolerance Fn (Fntol): 1.56 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 1.66 mm, internal preload (F0): 1.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
