Referințe
Gutekunst:0.63X6.90X17.20-180GRAD-Z
Rubix:392086
Producator:Z-055I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 17.2 mm |
Detalii produs : 0.63X6.90X17.20-180GRAD-Z - TRACTION SPRING 0.63X6.90X17.20-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 15 N, tolerance Fn (Fntol): 1.11 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (LH): 4.66 mm, internal preload (F0): 0.981 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 17.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere