Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X40.00X92.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X40.00X92.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201011
Producator:RZ-177FX



Detalii produs : 3.60X40.00X92.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X40.00X92.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 298 N, tolerance Fn (Fntol): 22.58 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 26.7 mm, inner preload force (F0): 15.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 108 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 92.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
