Referințe
Gutekunst:0.63X6.90X48.70-180GRAD-Z
Rubix:d1198670
Producator:Z-057CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 48.7 mm |
Detalii produs : 0.63X6.90X48.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.90X48.70-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 15 N, tolerance Fn (Fntol): 0.81 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 4.66 mm, internal preload (F0): 0.981 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 48.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere