Arc de tracțiune Gutekunst 0.63X6.00X50.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.63X6.00X50.00-180GRAD-Z
Rubix:d1195842
Producator:Z-057E-12I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului0.63 mm
Lungime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.63X6.00X50.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.00X50.00-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 17.15 N, tolerance Fn (Fntol): 0.93 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 48 mm, eyelet height (Lh): 4.05 mm, internal preload force (F0): 1.331 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3 g
Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului0.63 mm
Lungime50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere