Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X7.30X71.50-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X7.30X71.50-270GRAD-Z
Rubix:d1193545
Producator:Z-097CX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior7.3 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime71.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X7.30X71.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X7.30X71.50-270GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 51.3 N, tolerance Fn (Fntol): 3.22 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 43 mm, eyelet height (Lh): 4.37 mm, internal preload force (F0): 4.661 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8 g
Diametrul exterior7.3 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime71.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere