Referințe
Gutekunst:1.25X12.70X71.30-180GRAD-Z
Rubix:d1194673
Producator:Z-106FI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 71.3 mm |
Detalii produs : 1.25X12.70X71.30-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X12.70X71.30-180GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 56.71 N, tolerance Fn (Fntol): 2.98 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 40 mm, eyelet height (Lh): 8.46 mm, internal preload force (F0): 4.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 71.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere