Referințe
Gutekunst:1.50X15.00X125.50-180GRAD-Z
Rubix:d1193410
Producator:Z-115V-27I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 125.5 mm |
Detalii produs : 1.50X15.00X125.50-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X15.00X125.50-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 79.83 N, tolerance Fn (Fntol): 3.96 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 9.87 mm, internal preload (F0): 6.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 125.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere