Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X12.00X66.50-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.50X12.00X66.50-180GRAD-Z
Rubix:d615562
Producator:Z-115V-32I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime66.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.50X12.00X66.50-180GRAD-Z GUTEKUNST - 1.50X12.00X66.50-180GRAD-Z GUTEKUNST


Tension spring, maximum spring force (Fn): 98.5 N, tolerance Fn (Fntol): 5.94 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 33 mm, eyelet height (Lh): 7.37 mm, internal preload force (F0): 7.221 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16 g
Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime66.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere