Referințe
Gutekunst:1.60X8.00X33.20-270GRAD-Z
Rubix:d1202449
Producator:Z-130E-02X



Detalii produs : 1.60X8.00X33.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X8.00X33.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 168.4 N, tolerance Fn (Fntol): 22.2 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 4 mm, internal preload (F0): 17.77 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 33.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
