Referințe
Gutekunst:1.80X12.00X44.00-180GRAD-Z
Rubix:d1201499
Producator:Z-130MI



Detalii produs : 1.80X12.00X44.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X12.00X44.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 162.8 N, tolerance Fn (Fntol): 13.64 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 21 mm, eyelet height (Lh): 7.15 mm, inner preload force (F0): 13.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
