Referințe
Gutekunst:2.00X18.00X180.00-270GRAD-Z
Rubix:d1202000
Producator:Z-141EX



Detalii produs : 2.00X18.00X180.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X18.00X180.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 149.2 N, tolerance Fn (Fntol): 7.39 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 51 mm, eyelet height (Lh): 11.25 mm, inner preload force (F0): 11.81 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 99 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
