Referințe
Gutekunst:2.00X14.50X112.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199276
Producator:Z-144AX



Detalii produs : 2.00X14.50X112.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X112.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 182.5 N, tolerance Fn (Fntol): 11.12 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, height (Lh): 8.25 mm, internal preload (F0): 16.7 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
