Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X154.80-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X12.00X154.80-180GRAD-Z
Rubix:d1201404
Producator:Z-147DI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime154.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X12.00X154.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X154.80-180GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 216.4 N, tolerance Fn (Fntol): 15.89 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 45 mm, eyelet height (Lh): 6.5 mm, internal preload force (F0): 19.71 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate56 g
Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime154.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere