Referințe
Gutekunst:0.63X4.60X35.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196917
Producator:RZ-063AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 35.6 mm |
Detalii produs : 0.63X4.60X35.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X4.60X35.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 17.86 N, tolerance Fn (Fntol): 1.43 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 2.83 mm, inner preload force (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 35.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere