Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X20.00X191.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.50X20.00X191.00-270GRAD-Z
Rubix:d1195394
Producator:Z-156LX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior20 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime191 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.50X20.00X191.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X20.00X191.00-270GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 249.9 N, tolerance Fn (Fntol): 13.24 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 46 mm, eyelet height (Lh): 12.06 mm, internal preload force (F0): 20.2 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate144 g
Diametrul exterior20 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime191 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere