Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z
Rubix:d1198686
Producator:Z-162U-26I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior32 mm
Diametrul firului3 mm
Lungime254 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X32.00X254.00-180GRAD-Z


Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 265.6 N, tolerance Fn (Fntol): 12.35 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 53 mm, eyelet height (LH): 21.25 mm, inner preload force (F0): 20.5 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate362 g
Diametrul exterior32 mm
Diametrul firului3 mm
Lungime254 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere