Referințe
Gutekunst:3.20X35.20X90.80-270GRAD-Z
Rubix:d1198084
Producator:Z-166AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 90.8 mm |
Detalii produs : 3.20X35.20X90.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X35.20X90.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 290.5 N, tolerance Fn (Fntol): 17.77 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 23 mm, height (Lh): 23.4 mm, internal preload (F0): 18.77 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 90.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere