Referințe
Gutekunst:0.63X8.60X37.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195068
Producator:RZ-054X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 37.6 mm |
Detalii produs : 0.63X8.60X37.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X8.60X37.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 9.861 N, tolerance Fn (Fntol): 0.7 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 48 mm, eyelet height (Lh): 5.96 mm, internal preload force (F0): 0.631 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 37.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere