Referințe
Gutekunst:5.00X40.00X286.00-180GRAD-Z
Rubix:d1197428
Producator:Z-250I



Detalii produs : 5.00X40.00X286.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 5.00X40.00X286.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 873.5 N, tolerance Fn (Fntol): 45.37 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 38 mm, height (Lh): 24.25 mm, internal preload (F0): 75 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 824 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 5 mm |
| Lungime | 286 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
