Referințe
Gutekunst:5.50X40.00X205.00-270GRAD-Z
Rubix:d1196149
Producator:Z-284X



Detalii produs : 5.50X40.00X205.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 5.50X40.00X205.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1134 N, tolerance Fn (Fntol): 68.97 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 29 mm, height (Lh): 23.43 mm, internal preload (F0): 120 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 603 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 5.5 mm |
| Lungime | 205 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
