Referințe
Gutekunst:7.00X70.00X290.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196220
Producator:Z-337I



Detalii produs : 7.00X70.00X290.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X70.00X290.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1287 N, tolerance Fn (Fntol): 63.96 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 45.25 mm, inner preload force (F0): 95 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1766 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 290 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
